CPEぴったりロング手袋 50入

CPEぴったりロング手袋 50入 - TGK(東京硝子器械)CPEぴったりロング手袋 50入 - TGK(東京硝子器械)CPEぴったりロング手袋 50入 - TGK(東京硝子器械)CPEぴったりロング手袋 50入 - TGK(東京硝子器械)

本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。)
ほぼ腕全体を覆うロングタイプのCPE手袋です。
指・手首・二の腕に絞りがあるため、ゴムが無くてもズレ落ちしにくくなりました。
内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきが緩和され装着し易くなりました。
長時間使用する際でも、安心な0.035mm厚の設計です。
左右兼用タイプです。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策として使用する事も可能です。

入数(枚)50エンボス加工内エンボス材質ポリエチレン(PE)適合規格GS1-128対応厚さ(μm)35内容量1箱(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(μm)
全長(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76339753FR-5545S/M35540±1350クリア
1,130
1,119
1,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
76339769FR-5546M/L35570±1350クリア
1,130
1,119
1,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
76339778FR-5547S/M35540±1350ブルー
1,130
1,119
1,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
76339787FR-5548M/L35570±1350ブルー
1,130
1,119
1,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする