BRAND
ビーカー PP 青目盛
オートクレーブ可。
BRAND青目盛付きPP製ビーカーです。
材質
ポリプロピレン(PP)
種類
ビーカー
内容量
1個
全10種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
25
50
100
250
500
600
1000
2000
3000
5000
目盛(mL)
選択してください
5
10
25
50
100
200
250
500
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76340365
87604
25
5
38×50
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76340374
87606
50
10
47×60
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76340383
87608
100
10
55×70
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76340399
87612
250
25
77×95
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76340408
87616
500
50
94×118
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76340417
87618
600
50
100×127
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76340426
87620
1000
100
120×147
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76340435
87622
2000
200
149×187
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76340444
87624
3000
250
170×212
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76340453
87626
5000
500
203×247
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください