BRAND
メスフラスコ 茶 クラスA
種類
茶褐色 クラスA
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
許容誤差(mL)
摺栓
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76340654
37450
200
±0.15
14/23NS
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76340663
37451
250
±0.15
14/23NS
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76340679
37452
500
±0.25
19/26NS
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76340688
37453
1000
±0.4
24/29NS
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください