BRAND
メスフラスコ 透明 クラスA
種類
透明 クラスA
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
全8種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
10
25
50
100
250
500
1000
2000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
許容誤差(mL)
摺栓
サイズ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76341029
37262
250
±0.15
14/23NS
-
-
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76341038
37263
500
±0.25
19/26NS
-
-
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76341047
37265
2000
±0.6
29/32NS
-
-
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76341397
37267
10
±0.04
10/19NS
首長:64
-
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76341406
37258
25
±0.04
10/19NS
首長:74
-
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76341415
37288
50
±0.1
14/23NS
-
-
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76341424
37289
100
±0.1
14/23NS
-
約60
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76341433
37264
1000
±0.4
24/29NS
底面から首付け根まで:約140首付け根から目盛りまで:約60全高:約325
-
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください