曜日別特売

メスフラスコ 透明 200mL クラスA

メスフラスコ 透明 200mL クラスA - BRAND
材質ほうけい酸ガラスTGK品番814-11-05-05容量(mL)200種類透明 クラスA許容誤差(mL)±0.15サイズ(mm)栓を含まない全高:210摺栓14/23NS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
許容誤差(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7634162537261200±0.15
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする