曜日別特売

ディスポ血球計算盤 Fローゼンタール 100枚

ディスポ血球計算盤 Fローゼンタール 100枚 - TGK(東京硝子器械)

感染症のサンプルへの感触の機会の低減。
高い信頼性と再現性。
カバーガラス不要。
1枚で2サンプル測定可能
洗浄不要
グリッドは用途に併せて3種類
コンタミネーションの減少

仕様●グリッドタイプ:フックスローゼンタール型内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76343418DHC-F01
35,800
35,700
39,270(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする