エコノミー台はかり

エコノミー台はかり - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
種類台はかり電源ACアダプター(標準付属)または単2乾電池×3本(別売)表示部液晶表示表示形式デジタル安定時間(秒)3(代表値)ひょう量単位kg内容量1台
全8種類を絞り込む
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76350077C11P9JP5316×280
32,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76350129SD200JP100316×280×H45
36,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76350138SD75LJP50520×400×H75
54,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76350147SD200LJP100520×400×H75
54,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76350086C11P20JP10316×280
32,100
取扱い終了
返品不可
76350095C11P75JP50316×280
32,100
取扱い終了
返品不可
76350104SD35JP20316×280×H45
36,200
取扱い終了
返品不可
76350113SD75JP50316×280×H45
36,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする