TGK(東京硝子器械)
メスフラスコ 透明摺 アロー
摺合せが透明な為、液が蒸発しにくく洗浄も容易です。
材質
ほうけい酸ガラス
JISクラス
JIS R3505クラスA対応品
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
許容誤差(mL)
栓共通
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76351556
-
5
±0.025
9
80±10
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76351565
-
10
±0.025
9
95±10
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76351574
-
20
±0.04
9
115±10
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76351583
-
25
±0.04
9
120±10
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76351599
-
50
±0.06
13
150±10
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351608
-
100
±0.1
13
180±10
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76351617
-
200
±0.15
16
220±10
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76351626
-
250
±0.15
16
231±10
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76351635
-
500
±0.15
19
280±10
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76351644
-
1000
±0.4
22
325±15
¥
6,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください