TGK(東京硝子器械)
シリコンオイル KF54 1kg
粘度(C/S)
400
温度範囲(℃)
-30~250
適合
オイルバス専用のシリコンオイル
容量(kg)
1
引火点(℃)
300以上
発火点(℃)
約400
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76351976
-
¥
10,600
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください