マグネットスターラー Topolino
撹拌容量250mLまでの小型コンビニエンスマグネットスターラーです。
ブラシレスモーター仕様で長寿命。
強力マグネット。
適合ミニスターラー
撹拌容量(mL)250
プレート寸法(mm)Φ80
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)95×115×H37
質量(g)320
仕様撹拌子最大寸法:30mm×8
回転数(min-1[r.p.m])500~1800
内容量1台
撹拌容量250mLまでの小型コンビニエンスマグネットスターラーです。
ブラシレスモーター仕様で長寿命。
強力マグネット。