曜日別特売

真空漏れ止め液

真空漏れ止め液 - テクノポート(TECHNOPORT)真空漏れ止め液 - テクノポート(TECHNOPORT)

主成分はシリコン樹脂です。
使用温度範囲は-200~450℃となっています。
液体窒素に対して安定しています。
高真空、超高真空など真空環境下での使用が可能です。
硬化時間は200℃で30分、250℃で15分、室温で3~4日です。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76363639VACSEAL1個(56g)56
27,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
76363648VACSEAL1本(453g)453
43,100
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする