フジ リムナイロン戸車

フジ リムナイロン戸車 - ツチノフジ リムナイロン戸車 - ツチノフジ リムナイロン戸車 - ツチノフジ リムナイロン戸車 - ツチノフジ リムナイロン戸車 - ツチノフジ リムナイロン戸車 - ツチノフジ リムナイロン戸車 - ツチノ

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。

材質(車輪)ナイロン材質(枠)SPCCクロメート仕上付属品取付用ネジ(クギ)内容量1パック(2個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
耐荷重(kg)
車輪径(Φmm)
材質(リベット)
材質(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76142003RM24丸型(U型)15(2個あたり)24SWCH-8R-
390
319
351(税込)
6日以内出荷
76142019RM24H平型15(2個あたり)24-SWCH-8R
390
319
351(税込)
6日以内出荷
76142028RM30丸型(U型)25(2個あたり)30-SWCH-8R
400
319
351(税込)
4日以内出荷
76142037RM30H平型25(2個あたり)30-SWCH-8R
400
319
351(税込)
6日以内出荷
76142046RM36丸型(U型)25(2個あたり)36-SWCH-8R
510
399
439(税込)
6日以内出荷
76142055RM36H平型25(2個あたり)36-SWCH-8R
510
399
439(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする