ツチノ
ショウレックス戸車
軽量建具・家具にご使用いただけます。
車輪径(Φmm)
18
耐荷重(kg)
10(2個あたり)
材質(枠)
SPCCユニクロメッキ
材質(軸)
鉄
材質(車輪)
ポリプロピレン
付属品
取付用ネジ(クギ)
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76142143
NPU-0181
丸型(U型)
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
76142159
NPU-0182
平型
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください