曜日別特売

ベアリング入ステンレス枠V型戸車

ベアリング入ステンレス枠V型戸車 - ツチノベアリング入ステンレス枠V型戸車 - ツチノ

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。

タイプ山V型車輪径(Φmm)33耐荷重(kg)40(2個あたり)材質(枠)SUS304材質(軸)SUS304材質(車輪)ジュラコン(R)#626ZZベアリング入付属品取付用ネジ(クギ)内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76142256FES-0339
3,180
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする