フロアースタンド

フロアースタンド - 東京メタルフロアースタンド - 東京メタルフロアースタンド - 東京メタルフロアースタンド - 東京メタル

1灯タイプフロアースタンド。
セードが左右に動きます。
AC100V60WE26までの電球が使用可能。
シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。
省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。

電圧(V)AC100消費電力(W)60セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230質量(kg)3使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)口金E26コード長さ(m)1.8高さ(mm)1475内容量1台
注意
※LEDランプ使用可能。
※電球は付属しておりません。別途お買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76154506MT-FLOOR-BK
オープン
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
76154515MT-FLOOR-WH
オープン
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする