ダイトウテクノグリーン
長谷川式土壌貫入計
土を掘らず、深さ1mまで連続的に硬度を測定。組立式でコンパクトに持ち運べます。
用途
土壌硬度
質量(kg)
6.8
材質
ステンレス鋼、スチール
組立寸法(mm)
120×120×1760
収納時寸法(cm)
15×15×103
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※製品は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76199419
H-100N
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません