ダイトウテクノグリーン
長谷川式大型検土杖
硬い土層やレキ混じり層でも、少ない労力で土柱の採取が可能です。
用途
土壌調査
質量(kg)
5.4
材質
ステンレス鋼、スチール
長さ(mm)
1670
寸法(Φ×mm)
17×350(採土部)
収納時寸法(cm)
5×17×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※製品は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76199428
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません