空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト

空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト VOLTCOOL 空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト VOLTCOOL 空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト VOLTCOOL 空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト VOLTCOOL 空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト VOLTCOOL 空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト VOLTCOOL 空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト VOLTCOOL 空調風神服 G-GAIA ボルトクールベスト VOLTCOOL

アウトドアテイストを取り入れた空調ウェア。胸と脇の収納力の高い6個のマルチポケットなど機能も充実。ファンから取り入れた空気を身体とユニフォームの間に流して、汗が蒸発する時の気化熱で身体を冷やして、涼しく快適な環境を作ります。熱中症や冷房病の防止も期待できます。

用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦 セット内容服のみ 内容量1着
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障の原因になります。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、ご使用上の注意をお読みください。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76197827 G-1919 ネイビー SS 60 108 41
4,360
3,990
4,389 (税込)
翌々日出荷
76197845 G-1919 ネイビー M 64 116 45
4,360
3,990
4,389 (税込)
翌々日出荷
76197854 G-1919 ネイビー L 66 120 47
4,360
3,990
4,389 (税込)
翌々日出荷
76197863 G-1919 ネイビー LL 68 124 49
4,360
3,990
4,389 (税込)
翌々日出荷
76197879 G-1919 ネイビー 3L 70 128 51
4,360
3,990
4,389 (税込)
翌々日出荷
76197888 G-1919 ネイビー 4L 70 134 53
4,360
3,990
4,389 (税込)
翌々日出荷
76197906 G-1919 MIX(アーミー&カーキ) SS 60 108 41
4,360
3,990
4,389 (税込)
翌々日出荷
76197915 G-1919 MIX(アーミー&カーキ) S 62 112 43
4,360
3,990
4,389 (税込)
翌々日出荷
76197924 G-1919 MIX(アーミー&カーキ) M 64 116 45
4,360
3,990
4,389 (税込)
翌々日出荷
76197933 G-1919 MIX(アーミー&カーキ) L 66 120 47
4,360
3,990
4,389 (税込)
翌々日出荷
76197949 G-1919 MIX(アーミー&カーキ) LL 68 124 49
4,360
3,990
4,389 (税込)
翌々日出荷
76197958 G-1919 MIX(アーミー&カーキ) 3L 70 128 51
4,360
3,990
4,389 (税込)
翌々日出荷
76197967 G-1919 MIX(アーミー&カーキ) 4L 70 134 53
4,360
3,990
4,389 (税込)
9日以内出荷
76197836 G-1919 ネイビー S 62 112 43
4,360
 
 
取扱い終了
76197897 G-1919 ネイビー 5L 70 140 55
4,360
 
 
取扱い終了
76197976 G-1919 MIX(アーミー&カーキ) 5L 70 140 55
4,360
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする