ラインセンサカメラ用レンズ

ラインセンサカメラ用レンズ - Kenko(ケンコートキナー)ラインセンサカメラ用レンズ - Kenko(ケンコートキナー)

Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。

用途ラインセンサカメラ用質量(g)514長さ(mm)95焦点距離(mm)100撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)マウントF絞りF2.8~F32寸法(Φmm)43(イメージサークル)画角24.5°(水平)ねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75最大口径比1:2.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76199516TFM-100
98,000
97,980
107,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥800/税込¥880
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする