iPhone 13 耐衝撃ハイブリッドケース「Cleary」 ストラップホール付
|
(1件のレビュー)
[耐衝撃] 上下のラウンドとスリムなデザインが持ちやすい背面フラットクリアケース
衝撃を吸収・分散するハニカム構造仕様のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッド構造
ボタンやコネクタ開口部をしっかり保護する精密設計
背面クリア仕様で、写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる
ストラップホール搭載
対応機種iPhone 13
特性耐衝撃、ストラップホール付
タイプケース型
材質TPU、ポリカーボネート
内容量1個