iPhone 13 スタンド付耐衝撃ハイブリッドケース「SHELL STAND」 カメラレンズ保護 ストラップホール付

iPhone 13 スタンド付耐衝撃ハイブリッドケース「SHELL STAND」 カメラレンズ保護 ストラップホール付 LEPLUS iPhone 13 スタンド付耐衝撃ハイブリッドケース「SHELL STAND」 カメラレンズ保護 ストラップホール付 LEPLUS iPhone 13 スタンド付耐衝撃ハイブリッドケース「SHELL STAND」 カメラレンズ保護 ストラップホール付 LEPLUS iPhone 13 スタンド付耐衝撃ハイブリッドケース「SHELL STAND」 カメラレンズ保護 ストラップホール付 LEPLUS iPhone 13 スタンド付耐衝撃ハイブリッドケース「SHELL STAND」 カメラレンズ保護 ストラップホール付 LEPLUS iPhone 13 スタンド付耐衝撃ハイブリッドケース「SHELL STAND」 カメラレンズ保護 ストラップホール付 LEPLUS iPhone 13 スタンド付耐衝撃ハイブリッドケース「SHELL STAND」 カメラレンズ保護 ストラップホール付 LEPLUS iPhone 13 スタンド付耐衝撃ハイブリッドケース「SHELL STAND」 カメラレンズ保護 ストラップホール付 LEPLUS

[耐衝撃] カメラレンズ保護可能でワイヤレス充電に干渉しないスタンド付ケース
レンズ周囲を高く設計したカメラレンズ保護仕様
側面はTPU、背面はPCのハイブリッド耐衝撃仕様
端本体を活かすハーフクリア&スリムデザイン
四隅のエアクッションが落下時の衝撃を吸収
ストラップホール搭載

対応機種iPhone 13 特性スタンド機能、耐衝撃、ストラップホール付 タイプケース型 材質側面:TPU、背面:PC 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LP-DM21SHSBK 76200426
LP-DM21SHSBK 76200426
76200426 LP-DM21SHSBK フロストブラック
1,345
929
1,022 (税込)
5日以内出荷

返品不可
LP-DM21SHSWH 76200435
LP-DM21SHSWH 76200435
76200435 LP-DM21SHSWH フロストホワイト
1,345
759
835 (税込)
5日以内出荷

返品不可
LP-DM21SHSBL 76200444
LP-DM21SHSBL 76200444
76200444 LP-DM21SHSBL フロストインディゴ
1,345
799
879 (税込)
5日以内出荷

返品不可
LP-DM21SHSPP 76200453
LP-DM21SHSPP 76200453
76200453 LP-DM21SHSPP フロストラベンダー
1,345
759
835 (税込)
5日以内出荷

返品不可
LP-DM21SHSGR 76200469
LP-DM21SHSGR 76200469
76200469 LP-DM21SHSGR フロストビリジアン
1,345
829
912 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする