カクダイ
Uパイプ
高さがないので、狭いスペースに対応できます。
材質
黄銅
パイプ長(mm)
170
外径(Φmm)
16
先端径(Φmm)
17.8
パイプ外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75993217
775-31-170
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください