カクダイ
2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クローム
クローム
クリアブラス
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75988597
品番
150-435
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
色
クローム
材質
黄銅
タイプ
引棒付き(Φ4ミリ)
取付穴径(Φmm)
35
取付厚(mm)
5~25