曜日別特売

立形自在水栓

立形自在水栓 - カクダイ立形自在水栓 - カクダイ

秋津(あきつ)シリーズ
「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。
そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。

呼び13材質青銅仕上ニッケルメッキタイプ節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75991747700-781-N
13,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする