充電式LED ハンドライト
背面にフックが2つ内蔵されており、ライトを平行に吊り下げることが可能。
底面と側面にマグネット付き。
ハンドルは180°調節可能。
USBケーブル付き。
用途背面にフックが2つ内蔵されており、ライトを平行に吊り下げることが出来ます。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)400(メインライト) 120(トップライト)
色温度6500
点灯時間(時間)約3.5(メインライト)/約12(トップライト)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)255×55.5×45
質量(g)312
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-64
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個