TAKENOW
充電式LED 三光色ヘッドライト
赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。
60°まで角度調節が可能。
USBケーブル付き。
用途
自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
160
点灯時間(時間)
約3
防塵防水性能
IP65
LED
多色温度 COB LED
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)
耐衝撃性能
IK07
色温度
2700-4500-6500
充電時間(時間)
約3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
78.5×47.5×42
質量(g)
91
仕様
演色:96CRI+
アズワン品番
64-9305-66
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76204328
HL002
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください