曜日別特売

パニートモザイコ フルール

パニートモザイコ フルール - 日本デコラックスパニートモザイコ フルール - 日本デコラックスパニートモザイコ フルール - 日本デコラックス

「パニート(R)モザイコ」は、「パニート(R)」の性能はそのままに、業界初となるモザイクタイル柄とエンボスの凹凸を同調させる技術で、モザイクタイルのような立体感あふれる意匠性を再現した不燃メラミン化粧板です。「Fleur(フルール)」は三角と丸を組み合わせた花びらの模様のような新シリーズ。
柄とエンボスの凹凸を同調させることにより、本物のモザイクタイルの様な立体感を表現しました。
メラミン不燃板なので、モザイクタイル柄の目地の汚れを心配する必要がございません。キズ、熱、水にも強く、キッチンや洗面などの水回りの壁面におすすめです。
抗菌性能と安全性を保障するSIAAマークを取得しています。住宅内装だけでなく、公共施設、医療・介護施設、育児施設、学校など多くの方が利用する場所にもおすすめです。
水生生物への有害性が高いフェノールを原材料に一切使用していないため、環境への排出により水生生物に悪影響を及ぼすことがありません。
大板パネルを接着剤と両面テープのみで簡単に施工できます。古くなったタイルの上から直接貼り付けるドライON工法も可能なので、リフォームも簡単です。

用途キッチンパネル(キッチン、サニタリー、バス)厚さ(mm)3(2.85±0.15)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76370788GX3743FLコットンアイボリー3×6910±2×1820±28.8
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76370797GX3743FLコットンアイボリー3×8910±2×2420±211.7
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76370806GX3746FLミントグリーン3×6910±2×1820±28.8
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76370815GX3746FLミントグリーン3×8910±2×2420±211.7
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76370833GX3745FLサクラピンク3×8910±2×2420±211.7
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76370824GX3745FLサクラピンク3×6910±2×1820±28.8
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする