曜日別特売

HDMI切替器 双方向対応(2入力・1出力/1入力・2出力)

HDMI切替器 双方向対応(2入力・1出力/1入力・2出力) - トライメイトHDMI切替器 双方向対応(2入力・1出力/1入力・2出力) - トライメイトHDMI切替器 双方向対応(2入力・1出力/1入力・2出力) - トライメイトHDMI切替器 双方向対応(2入力・1出力/1入力・2出力) - トライメイトHDMI切替器 双方向対応(2入力・1出力/1入力・2出力) - トライメイトHDMI切替器 双方向対応(2入力・1出力/1入力・2出力) - トライメイトHDMI切替器 双方向対応(2入力・1出力/1入力・2出力) - トライメイトHDMI切替器 双方向対応(2入力・1出力/1入力・2出力) - トライメイト
(1件のレビュー)

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。
電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。
出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。

用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消本体寸法(mm)約48×51×19質量(g)60適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど最大解像度4KインターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2接続台数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76371795TR-HDM2
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76371795
2023-06-03
用途: 特種車両のサイネージモニター切替用
株式会社菅沼自動車自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルなシステムですが機種は多くないです。
機能は問題無しですが、やはり耐久性が気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする