ARGO TEMPOは、エンデュランスサイクリストに高い安定性と優れた重量配分を提供するように設計されたショートノーズサドルです。昨今のオールラウンドなロードバイクのバランスのとれたジオメトリに適したライディングフィールを提供するよう設計されています。そのノーズデザインと人間工学に基づいたカットアウトは、軟部組織への圧力を大きく緩和させます。
パッドは、より直立したライディングポジションをサポートするために、座骨エリアがわずかに厚いタイプ2フォームを採用しています。クッショニングはfi'zi:kのレーシングサドルで採用されているフォームより柔らかく、長距離のライドでも優れた快適性を発揮します。
ARGO TEMPO R3はK:iumレール仕様で、150mmと160mmの2つの幅があります。
ARGO:安定性と軟部組織への圧力を和らげるショートノーズサドル。
R3:優れた快適性のカーボン強化ナイロンシェルと高強度のK:iumレール。
Wingflex:サイドエッジに屈曲性があり、ライダーの足の動きに適応。
タイプ2フォーム:低圧縮のプログレッシブクッションフォーム。
※限定商品


