曜日別特売

ARION(アリオン) 3ボンローラー 負荷調整無シ

ARION(アリオン) 3ボンローラー 負荷調整無シ - ELITE(サイクル)ARION(アリオン) 3ボンローラー 負荷調整無シ - ELITE(サイクル)ARION(アリオン) 3ボンローラー 負荷調整無シ - ELITE(サイクル)

ローラーは定評のある「帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー」でつづみ型の脱輪しにくい形状になっています。
モノコック構造のフレームは軽量で剛性があり安定性の高さと収納時には二つ折りに畳んで自立させることが可能です。
MISURO BLU+等のエリート My E-Training センサーマグネット内蔵に対応する「MISURO READY」
帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー
負荷強度:★☆☆☆☆~★★☆☆☆
静粛性:★★☆☆☆

使用時寸法(mm)長さ約141cm x 幅約50cm折りたたみ寸法(cm)幅約54 x 奥行き約24 x 高さ約73仕様対応ホイールベース:944~1124mm、負荷調整:なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76427576244910001
38,364
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする