曜日別特売

QUICK MOTION(クイックモーション) 3ボンローラー

QUICK MOTION(クイックモーション) 3ボンローラー - ELITE(サイクル)QUICK MOTION(クイックモーション) 3ボンローラー - ELITE(サイクル)QUICK MOTION(クイックモーション) 3ボンローラー - ELITE(サイクル)QUICK MOTION(クイックモーション) 3ボンローラー - ELITE(サイクル)

QUICK MOTIONはトレーナー本体自体が前後にフロートし、ライダーのペダリングにより発生する慣性を減衰し、従来の3本ローラーには無い劇的な乗りやすさをもたらします。
また脱輪の危険性を軽減するサーモプラスティック製「つづみ型ローラー」を採用。これにより簡単かつ安全にトレーニングに集中することができ、ゴールスプリントのような「もがき」のトレーニングさえ可能になります。マグネット式3段階負荷調整機能
折りたたみ式で取っ手も付き、収納、運搬も簡単です。
別売のMisuroセンサー取り付けに対応、my E-Trainingアプリや、ZWIFTなども利用可能です。(負荷は自動で変化しません。)

使用時寸法(cm)全長144 x 幅52 x 高さ16収納時寸法(cm)45 x 52 x 30質量(kg)11.5材質(フレーム)アルミニウム / プラスチック材質(ローラ)帯電防止ポリプロピレン製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76427673330830001
72,091
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする