TURNO(トゥルノ)(ダイレクトドライブ) シマノ

TURNO(トゥルノ)(ダイレクトドライブ) シマノ - ELITE(サイクル)TURNO(トゥルノ)(ダイレクトドライブ) シマノ - ELITE(サイクル)TURNO(トゥルノ)(ダイレクトドライブ) シマノ - ELITE(サイクル)TURNO(トゥルノ)(ダイレクトドライブ) シマノ - ELITE(サイクル)

ハイパワーで超静かなダイレクトトランスミッション方式を採用。通信機能標準装備で各種アプリトレーニングも簡単!!ZWIFTにもおススメです。とにかく静かなトレーナーが必要な方にはリアホイールを使用しない「ダイレクトトランスミッション」方式のスマートトレーナーでがおすすめです。低騒音・低振動で集合住宅での屋内トレーニングが可能になります。搭載される「MISURO B+センサー」は、1台づつ出力補正されてから出荷され、ANT+とBluetooth両方に対応しているので各種デバイスとの通信が可能です。スピード、ケイデンス、パワー値を送信しますので、トレーニングデータを各種アプリで活用する事が可能です。

シマノ設置寸法(mm)710×570×510収納時寸法(mm)740×320×390仕様1台づつキャリブレーションされた「MISURO B+ センサー」搭載でパワー、ケイデンス、スピードデータを送信、ANT+ 、Bluetooth Smart 通信対応、130-135mmQR、135-142mmTA 対応、my E-Training:1年間無料利用ライセンス付内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※心拍データを利用する場合は、別途「心拍ベルト」をお買い求めください。
※センサーが送信するケイデンスと出力は、独自アルゴリズムで計算された値となります
※カンパニョーロ10/11s用フリーハブボディは別売り
※カセットスプロケットは付属しません
※騒音や振動は、建物の構造により感じ方は異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76427698344590001
93,455
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする