JET GREEN PLUS ボトル 550ml

JET GREEN PLUS ボトル 550ml ELITE(サイクル)

JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。
標準バージョンと比較して、ボトルの飲み口に蓄積する可能性のある埃や泥、その他の外的要因から飲み口を保護するカバーを備えています。
このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つです。バイオプラスチックとは?
サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。目標は完全にカーボンニュートラルになることです。つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。

容量(mL)550 材質バイオベースプラスチック 直径(Φmm)74 内容量1本
注意
※充填ドリンクの最大温度40℃まで
※BPAフリー
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76428145 1022650002 ブラウン
1,091
1,090
1,199 (税込)
7日以内出荷

返品不可
76428136 1022650001 グリーン
1,091
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする