天然木製フレックスパーゴラアーチ190 (埋め込み金具セット)
こんなの欲しかった!
お客様の願いをギュッと凝縮。
「場所に合わせてサイズを調整したい」
「数台つなげて藤棚にしてみたい」
「地面との固定方法がわからない」etc...
お客様のご要望にお応えした、使い勝手のいいアーチが完成しました。
幅と奥行を二段階調整できるだけでなく、同じアーチを連結させて、藤棚や葡萄棚のようなトンネル状のパーゴラを設置することもできます。
地面との固定はお客様任せ…という商品が多い中、こちらは専用の固定金具をご用意しております。
色ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーゴラ1台/約1905×約610×約2030、金具1個/約140×約140×約100
質量(kg)パーゴラ1台/28、金具1個/0.7
材質パーゴラ/天然木、金具/スチ-ル
仕上パーゴラ/ステイン塗装、金具/粉体塗装
組立時間2人で60分
内容量1セット(3台)
注意
※天然木のため、色褪せやひび割れが発生する場合があります。※ホームセンターで販売されている木材の保護塗料で塗り直しいただくなど、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支え無い程度に予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |