アイアンフェンス 「グラフ」
地面に挿すだけ!モダンで優雅なワンランク上の庭づくり
シンプルで無駄を省き、使いやすさを追求した格子のフェンスは、
洗練されたスタイリッシュさも、クラシカルで優美な雰囲気も感じられます。
シンプルモダン、イングリッシュガーデン、フレンチ、ナチュラルetc...、
どんなテイストの空間も引き立てて、場所を問わず活躍します。
見通しのいいアイアンフェンスは、お庭の開放感を維持できるうえに、
木製のものより経年劣化が少ないのがポイント。
ほんの少し見上げる高さのハイタイプ(約176cm)は、圧迫感なく空間を
区切るのにぴったり。グリーンフェンスとしてバラやゴーヤなどをからませて、
お世話するのにも適したサイズです。
色ブラック
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約885×約1760×13
質量(kg)1枚/3.8
材質スチール
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
内容量1セット(2枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |