アイアンローズフェンス220

アイアンローズフェンス220 住まいスタイル アイアンローズフェンス220 住まいスタイル アイアンローズフェンス220 住まいスタイル アイアンローズフェンス220 住まいスタイル アイアンローズフェンス220 住まいスタイル アイアンローズフェンス220 住まいスタイル アイアンローズフェンス220 住まいスタイル アイアンローズフェンス220 住まいスタイル

アンティークな曲線美が美しい、英国風のアイアンフェンス
薔薇をからませるのにピッタリ!エレガントな雰囲気のアイアンフェンスです。
硬質な印象のアイアンの中ではめずらしく、やわらかなブラウンカラーの塗装と、薔薇のツタ&薔薇のつぼみのデザインが施され、上品で華やかなイメージ。
壁に立てかけるだけで瀟洒(しょうしゃ)な存在感があり、蔦をからませればまるでロマンチックな古城の庭!オフシーズンでもお庭を華やかにしてくれます。
薔薇とはもちろんベストマッチで、美しさをより引き立てます。
ゴーヤやキュウリでグリーンカーテンにしても◎。
高さ220cmのハイタイプは、道路からのちょっとした目隠し&防犯に最適です。
やんわりと目隠ししながらも、風通しが良く、軽やかでオシャレ。
見るたびに幸せな気持ちになれるフェンスです。

寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約620×約2190×15 埋め込み寸法(mm)250 質量(kg)1枚/5.8 材質スチール 仕上粉体塗装 付属品結束バンド3本・埋め込み金具4本 組立時間2人で20分 内容量1ケース(2枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※この商品は簡易設置のため、強度につきましては、設置環境に依存いたします。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76405858 IFROSE-220-2P ダークブラウン
24,900
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76405867 IFROSE-220-2P ホワイト
19,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする