レンガ調プランター TERRE(テール)
レンガの手作り花壇って素敵!でも本物のレンガで一から作るのは一苦労。
リアルなレンガ調プランターなら、簡単にレンガ造りの雰囲気を味わえます。
なかなかホームセンターでは見つからない商品なので、ガーデニングを
おしゃれに楽しみたいご近所さんの間で話題になりそうです。
お庭はもちろん、ウッドデッキやマンションのベランダのような、
土のない場所でも大活躍しますよ。
材質酸化マグネシウム
色マルチブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約605×約310×約310
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×約250×約280
質量(kg)11.8
仕上ステイン系塗装
内容量1台
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※一点一点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに塗装ムラや気泡跡、形のゆがみ等がある場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |