レンガ調プランター terre(テール)
置くだけでレンガ花壇♪
レンガの手作り花壇って素敵!でも本物のレンガで一から作るのは一苦労。
リアルなレンガ調プランターなら、簡単にレンガ造りの雰囲気を味わえます。
なかなかホームセンターでは見つからない商品なので、ガーデニングをおしゃれに楽しみたいご近所さんの間で話題になりそうです。
お庭はもちろん、ウッドデッキやマンションのベランダのような、 土のない場所でも大活躍しますよ。
レンガ調プランターってこんなにすごい!
・本物のレンガで花壇を作るより簡単、お安い。
・プラスチック製に比べて高級感がある。
・陶器の鉢より衝撃に強く、耐久性に優れ、お手入れ簡単。 鉢カバーとしても使える。
・土のない場所でも設置できる。 レンガ調はどんな植物、外壁とも好相性。etc...
材質酸化マグネシウム
色マルチブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×約300×約300
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約740×約250×約270
質量(kg)16.5
仕上ステイン系塗装
内容量1台
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※一点一点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに塗装ムラや気泡跡、形のゆがみ等がある場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |