マグネシウムプランター URBAN STONE(アーバンストーン)

マグネシウムプランター URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル マグネシウムプランター URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル マグネシウムプランター URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル マグネシウムプランター URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル マグネシウムプランター URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル マグネシウムプランター URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル マグネシウムプランター URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル マグネシウムプランター URBAN STONE(アーバンストーン) 住まいスタイル

ホテルグレードの空間にコーディネート
高級ホテルやテーマパークなどで使われているマグネシウム素材を、モダンなデザインと機能性にアップデート。
素朴な石造りの風合いがあり、北欧やシックスタイル、イングリッシュガーデン、フレンチカントリー、インダストリアル、西海岸etc...、
どんなテイストの空間にも上質感を与え、植物の魅力を引き立てます。
上品さがあるので、学校や公園、美術館、チャペル、マンションエントランスのような、堅さのある場所にもおすすめです。
オリーブやバラの大苗などを、こんなおしゃれな鉢に入れたら、きっと素敵ですよね。

材質酸化マグネシウム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約605×約305×約310 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×約250×約280 質量(kg)11.2 仕上ステイン系塗装 内容量1個
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※一点一点ハンドメイドで製造しているため、個体ごとに塗装ムラや気泡跡、形のゆがみ等がある場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
UBST-600 76408265
UBST-600 76408265
76408265 UBST-600 グレー
19,000
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
UBST-600 76408274
UBST-600 76408274
76408274 UBST-600 ホワイト
19,000
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする