クラシックフェンス220 ハイタイプ

クラシックフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル クラシックフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル クラシックフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル クラシックフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル クラシックフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル クラシックフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル クラシックフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル クラシックフェンス220 ハイタイプ 住まいスタイル

清らかでクラシカルなフェンスが植物をやさしく引き立てます
美しい曲線が庭園にやわらかさを与える、シンプルなデザインのフェンスです。
主役の花を美しく見せる、上品な存在感が魅力です。
どんなグリーンも引き立てますが、薔薇との相性はピカイチです!
センスが良く圧迫感のないフェンスは、どんな場所にもマッチして、使いやすさ抜群。
高さ220cmのハイタイプは、ゴーヤやキュウリをからませてグリーンカーテンにしても◎。
道路からのちょっとした目隠し&防犯にも役立ちます。

寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約500×約2200×約13 質量(kg)1枚/3 材質スチール 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 内容量1個(2枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
YB016H-2P 76408448
YB016H-2P 76408448
76408448 YB016H-2P ブラック
17,300
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
YB016H-2P 76408457
YB016H-2P 76408457
76408457 YB016H-2P ホワイト
17,300
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする