アグロカネショウ
アフェットフロアブル
幅広い病害スペクトルを有する野菜・果樹・花き類の病害防除剤です。
優れた予防効果を有します。
多くの作物で収穫前日まで使用可能です。
農林水産省登録第(号)
22209
有効成分
ペンチオピラド[(RS)-N-[2-(1,3ジメチルブチル)-3-チエニル]-1-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド] 20.0%
成分
その他:水、界面活性剤等 80.0%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
有効期限(年)
3
内容量
1本(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76374419
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください