アグロカネショウ
アグロカネショウの 農薬
アグロカネショウの 殺菌剤
アグロカネショウの 業務用殺菌剤
アフェットフロアブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
76374419
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
幅広い病害スペクトルを有する野菜・果樹・花き類の病害防除剤です。
優れた予防効果を有します。
多くの作物で収穫前日まで使用可能です。
農林水産省登録第(号)
22209
有効成分
ペンチオピラド[(RS)-N-[2-(1,3ジメチルブチル)-3-チエニル]-1-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド] 20.0%
成分
その他:水、界面活性剤等 80.0%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
有効期限(年)
3