クリンチャーバスME

クリンチャーバスME 日本農薬

ノビエの5葉期まで生育期の雑草に効果を示します。
ノビエをはじめSU抵抗性を含む一年生、多年生の広葉雑草、カヤツリグサ科雑草に有効で同時防除が可能です。
直播水稲にも使用可能です。

適合場所水稲 剤形乳剤 適合雑草(移植水稲)一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、セリ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、キシュウスズメノヒエ、(直播水稲)一年生雑草 及び マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ 農林水産省登録第(号)19203 性状黄赤色澄明水溶性液体 有効期限(年)5 成分シハロホップブチル 3.0%、ベンタゾン 20.0% 適合作物移植水稲、直播水稲 農耕地/非農耕地農耕地用 内容量1本(5L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76375399 -
オープン
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする