LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳
~8畳用
アクリルカバー(糸巻き和紙柄入)
明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)
調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)
プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)
メモリー点灯機能付
30/60分OFFタイマー機能付
竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)33.5
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)116.4
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)3900
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 850 / 税込 ¥ 935 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
離島 | 1 | お送りできません |
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15