LED インテリアペンダント

LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI) LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)

スチールセード(白色塗装)
プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)
高さ調節可能(コード長調節具付)

電圧(V)AC100 消費電力(W)14.4 LEDランプLED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E26 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 高さ(mm)200 コード長さ(mm)820 全高(mm)1020 質量(kg)1.4 直径(Φmm)350 光源色電球色 光束(Lm)1620 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76378445 GL2017PWH
オープン
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 850 / 税込 935
北海道地方 1 1,050 / 税込 1,155
沖縄地方 1 1,675 / 税込 1,843
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする