LED インテリアペンダント
ステンドガラスセード
本体(黒色塗装)
プルスイッチ付(3灯→1灯→豆球→消灯)
高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.6
LEDランプLED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E26
取付ワンタッチ取付
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
高さ(mm)227
コード長さ(mm)820
全高(mm)1047
質量(kg)2
直径(Φmm)409
光源色電球色
光束(Lm)2430
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 850 / 税込 ¥ 935 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
離島 | 1 | お送りできません |