LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
~8畳用
アクリルカバー
明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)
プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)
メモリー点灯機能付
30/60分OFFタイマー機能付
竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)33.2
適用畳数~8畳用
付属品リモコン付
色温度(K)6700
演色指数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)120.4
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)4000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15