差込式消火栓弁

差込式消火栓弁 立売堀製作所 差込式消火栓弁 立売堀製作所 差込式消火栓弁 立売堀製作所 差込式消火栓弁 立売堀製作所 差込式消火栓弁 立売堀製作所 差込式消火栓弁 立売堀製作所 差込式消火栓弁 立売堀製作所 差込式消火栓弁 立売堀製作所

内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76379809 V240 2.0 40×45° 2.0 せ-433
41,000
35,980
39,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379818 V140 1.9 40×90° 2.0 せ-425
41,000
33,980
37,378 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379723 V250(2.0MPa) 2.7 50×45° 2.0 せ-434
67,000
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379739 V150 2.6 50×90° 2.0 せ-426
67,000
55,980
61,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379653 V265 4.8 65×45° 2.0 せ-435
83,000
66,980
73,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379669 V165 4.2 65×90° 2.0 せ-420
83,000
69,980
76,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379793 V740 2.3 40×180° 1.6 せ-349
57,000
45,980
50,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379714 V750(2.0MPa) 3.3 50×180° 2.0 せ-427
67,000
55,980
61,578 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76379644 V765(2.0MPa) 4.7 65×180° 2.0 せ-421
83,000
66,980
73,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする