立売堀製作所 立売堀製作所の 防災用品 立売堀製作所の 消火器・消火用品 立売堀製作所の 消防用品 40×90°差込式消火栓弁 40×90°差込式消火栓弁 注文コード 76379818 使用圧力(MPa)2.0 認定番号せ-425 質量(kg)1.9 仕様等価管長:8.0m 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 V140 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76379818 V140 ¥41,000 ¥33,980 ¥33,980 ¥37,378 (税込) 5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 消火器・消火用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 20型1本用標準架台 IC-1用(スチール製) 初田製作所 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 屋根 MC-1用(10-1用) 初田製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 東消型トビ口 L-1800 東京サイレン 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径23m/m 東京サイレン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 消火栓用管槍 40m/m(水口付) 東京サイレン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付) ヤマトプロテック 税込¥16,379 ¥14,890 バスケットへ NM-Ⅱフンムノズル 40m/m 東京サイレン 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 材質アルミ合金 75ネジ雌×65町 雌 東京サイレン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 40中島式スパナ 東京サイレン 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 屋根 IC-1用(20-1用) 初田製作所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 40ピンスパナ 東京サイレン 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 65中島式スパナ 東京サイレン 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ SUS製ストレーナーガス 報商製作所 税込¥17,578~ ¥15,980~ 10型2本用標準架台 HSMC-2用(ステンレス製) 初田製作所 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 40/50/65兼用 スパナ 東京サイレン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 屋根 HSMC-1用 初田製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 10型2本用標準架台 MC-2用 (スチール製) 初田製作所 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 東消型トビ口 L-1100 東京サイレン 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 10型1本用標準架台 MC-1用 (スチール製) 初田製作所 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 75吸管スパナ 東京サイレン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品消火器・消火用品消防用品散水栓・消火栓関連 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「消防用品」にはこんなカテゴリがあります 電気・電源関連機器 車両装備・艤装部品 艤装部品 ポンプ関連用品 散水栓・消火栓関連 車両積載用品・手工具 消防ホース スタンドパイプ 管鎗・ノズル 制水器具 結合金具・媒介金具 吸管付属部品 山林火災用品 操法用品 圧力測定 シェアする マイページ 最近見た商品