空調服(R) ベスト(服のみ)

空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服

撥水機能を兼ね備えたシンプルなベストタイプ
機能的なポケットを配置
肩と裾を別布で切り替えた、シャープな印象のシンプルなデザインです。
シティーはもちろん、アウトドアなど幅広いシーンで活躍するベストタイプ。

仕様
スッキリとしたスタンドカラー仕様。
ファンを使用しないときは、ファンを外してファン穴を隠せばカジュアルベストとして着用いただけるファン穴隠し仕様。
セット内容服のみ 素材ポリエステル100% 機能撥水 内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76385524 AR22202K90S2 ブラック M 66 40 113 109
オープン
11,800
12,980 (税込)
10日以内出荷

返品不可
76385497 AR22202K50S2 グレー M 66 40 113 109
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76385506 AR22202K50S3 グレー L 68 41.5 117 113
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76385515 AR22202K50S4 グレー LL 70 43 121 117
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76385533 AR22202K90S3 ブラック L 68 41.5 117 113
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76385549 AR22202K90S4 ブラック LL 70 43 121 117
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする